| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4454029 Herst.-Nr.: 4454029 EAN/GTIN: 5056112005520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungstyp = Klebend Textfarbe = Rot Hintergrundfarbe = Weiß Verpackungsmenge = 30 Länge = 70mm Breite = 38mm Textmeldung = Hold
Selbstklebendes Vinyl – Großes beschreibbares Etikett. RS Pro Vinylgewebeetikett mit starkem Acrylklebstoff. Diese vorgedruckten Etiketten verfügen über ein Feld, um Ihren eigenen Text mit einem Kugelschreiber oder einer anderen Spiritus-basierten Tinte zu schreiben. Die Etiketten können in verschiedenen Branchen für alle Kennzeichnungsanforderungen wie die Organisation und Durchführung von Qualitätskontrollprozessen verwendet werden. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Der Wortlaut umfasst die folgenden gedruckten Meldungen: ; 445-3997 445-3997 – Anerkannt ; 445-4007 445-4007 – Inspiziert ; 445-4013 445-4013 – Abgelehnt ; 445-4029 445-4029 – Halten ; 445-4057 445-4057 – Repariert ; 445-4063 445-4063 – Ausschuss ; 445-4079 445-4079 – Geprüft ; 445-4085 445-4085 – Auf elektrische Sicherheit geprüft ; 445-4091 445-4091 – Kalibriert ; 445-4108 445-4108 – Kalibrierung Eigenschaften und Vorteile: Klebeetiketten: Länge 70 mm, Breite 38 mmVerwenden Sie Spiritus-basierte Tinten oder Kugelschreiber, um Ihren eigenen Text zu schreibenVerpackung – Blätter mit Aufklebern werden in einer Verpackungseinheit von 30 geliefertLeicht zu erkennen, welche Etiketten erneuert werden müssenHochwertiger Druck auf den Etiketten – ideal für die konforme Kennzeichnung nach Sicherheits- und QualitätsstandardsAusgezeichnete Haftfestigkeit an vielen Substraten Typische Anwendungen: Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:Health ;amp; SafetyQualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion)Aufkleber für BedienungsanleitungenElektronischTragbare Geräteprüfer (PAT)Medizinische DiagnostikLebensmittelbrancheProduktionWartung Häufig gestellte Fragen Wer verwendet diese Etiketten? Labortechniker für klare Kennzeichnung von GerätenGeschulte, kompetente PAT-Tester – PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von Elektrogeräten und -ausrüstung auf ihre sichere Anwendung. Die ;quot;Electricity at Work Regulation 1989 ;quot; verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden.Elektriker und Klempner für Service, Wartung und Inspektion von GerätenPersonal in der Qualitätssicherung (QS) – Qualitätskontrolle von gefertigten Produkten Warum soll man Kalibrierungsetiketten verwenden? Es ist wichtig, dass alle Werkzeuge und Geräte regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass die Erfassung genau ist. Die Kalibrierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Instrumente noch einwandfrei funktionieren und die Herstellerangaben eingehalten werden. Wenn das Gerät nicht kalibriert ist, können Messungen und Erfassungen falsch sein, was bedeutet, dass Sie alle Produkte seit dem letzten Kalibrierungstest zurückrufen müssen. Durch die Verwendung von Kalibrierungsetiketten wissen Sie, wann Sie Ihr Gerät neu kalibrieren müssen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungstyp: | Klebend | Textfarbe: | Rot | Hintergrundfarbe: | Weiß | Verpackungsmenge: | 30 | Länge: | 70mm | Breite: | 38mm | Textmeldung: | Hold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, warnetikett elektrogeräte, hinweisschild für die qualitätssicherung, 4454029, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824109, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |