Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Grün Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 38mm x 70mm, 30 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Grün Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 38mm x 70mm, 30 Stück
RS PRO Grün Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 38mm x 70mm, 30 Stück
RS PRO Grün Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 38mm x 70mm, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4454079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4454079
EAN/GTIN:
     5056112005551
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Grün
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 30
Länge = 70mm
Breite = 38mm
Textmeldung = Tested

Selbstklebendes Vinyl – Großes beschreibbares Etikett. RS Pro Vinylgewebeetikett mit starkem Acrylklebstoff. Diese vorgedruckten Etiketten verfügen über ein Feld, um Ihren eigenen Text mit einem Kugelschreiber oder einer anderen Spiritus-basierten Tinte zu schreiben. Die Etiketten können in verschiedenen Branchen für alle Kennzeichnungsanforderungen wie die Organisation und Durchführung von Qualitätskontrollprozessen verwendet werden. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Der Wortlaut umfasst die folgenden gedruckten Meldungen: ; 445-3997 445-3997 – Anerkannt ; 445-4007 445-4007 – Inspiziert ; 445-4013 445-4013 – Abgelehnt ; 445-4029 445-4029 – Halten ; 445-4057 445-4057 – Repariert ; 445-4063 445-4063 – Ausschuss ; 445-4079 445-4079 – Geprüft ; 445-4085 445-4085 – Auf elektrische Sicherheit geprüft ; 445-4091 445-4091 – Kalibriert ; 445-4108 445-4108 – Kalibrierung Eigenschaften und Vorteile: Klebeetiketten: Länge 70 mm, Breite 38 mmVerwenden Sie Spiritus-basierte Tinten oder Kugelschreiber, um Ihren eigenen Text zu schreibenVerpackung – Blätter mit Aufklebern werden in einer Verpackungseinheit von 30 geliefertLeicht zu erkennen, welche Etiketten erneuert werden müssenHochwertiger Druck auf den Etiketten – ideal für die konforme Kennzeichnung nach Sicherheits- und QualitätsstandardsAusgezeichnete Haftfestigkeit an vielen Substraten Typische Anwendungen: Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:Health ;amp; SafetyQualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion)Aufkleber für BedienungsanleitungenElektronischTragbare Geräteprüfer (PAT)Medizinische DiagnostikLebensmittelbrancheProduktionWartung Häufig gestellte Fragen Wer verwendet diese Etiketten? Labortechniker für klare Kennzeichnung von GerätenGeschulte, kompetente PAT-Tester – PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von Elektrogeräten und -ausrüstung auf ihre sichere Anwendung. Die ;quot;Electricity at Work Regulation 1989 ;quot; verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden.Elektriker und Klempner für Service, Wartung und Inspektion von GerätenPersonal in der Qualitätssicherung (QS) – Qualitätskontrolle von gefertigten Produkten Warum soll man Kalibrierungsetiketten verwenden? Es ist wichtig, dass alle Werkzeuge und Geräte regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass die Erfassung genau ist. Die Kalibrierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Instrumente noch einwandfrei funktionieren und die Herstellerangaben eingehalten werden. Wenn das Gerät nicht kalibriert ist, können Messungen und Erfassungen falsch sein, was bedeutet, dass Sie alle Produkte seit dem letzten Kalibrierungstest zurückrufen müssen. Durch die Verwendung von Kalibrierungsetiketten wissen Sie, wann Sie Ihr Gerät neu kalibrieren müssen.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Grün
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
30
Länge:
70mm
Breite:
38mm
Textmeldung:
Tested
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnungsetikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, warnetikett elektrogeräte, hinweisschild für die qualitätssicherung, 4454079, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824113, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 30 Stück (ab € 0,47367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,45*
€ 25,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,20*
€ 25,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,14*
€ 23,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,34*
€ 21,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,29*
€ 20,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.