Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: CE, 12.7mm x 12.7mm, 500 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: CE, 12.7mm x 12.7mm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4454120
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4454120
EAN/GTIN:
     5056112005605
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 500
Länge = 12.7mm
Breite = 12.7mm
Textmeldung = CE
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
500
Länge:
12.7mm
Breite:
12.7mm
Textmeldung:
CE
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4454120, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824118, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,51*
€ 16,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,16*
€ 14,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,22*
€ 13,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
Zubehör
HellermannTyton
556-00118
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.