Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 6.4mm x 7.6mm, 1800 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 6.4mm x 7.6mm, 1800 Stück
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 6.4mm x 7.6mm, 1800 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4454186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4454186
EAN/GTIN:
     5056112005643
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Gelb
Verpackungsmenge = 1800
Länge = 7.6mm
Breite = 6.4mm
Textmeldung = Inspection Arrows

Pfeile. Selbstklebende Vinylstoffpfeile Farbcodierung und Identifizierung von Inspektionsproblemen. Schwarzer Pfeil auf farbigem Hintergrund Pfeile mit 7,6 x 6,4 mm Pfeile mit 3,2 x 4,7 mm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Gelb
Verpackungsmenge:
1800
Länge:
7.6mm
Breite:
6.4mm
Textmeldung:
Inspection Arrows
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4454186, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824402, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.800 Stück (ab € 0,01385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,67*
€ 43,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,06*
€ 42,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,75*
€ 41,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,28*
€ 38,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,01*
€ 35,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,92*
€ 29,65
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
Zubehör
HellermannTyton
556-00118
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.