Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac
ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-4458043
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010040R1122 - CA5-22M
EAN/GTIN:
     3471522121141
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Öffner + 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CA5
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontaktnennspannung = 24 V dc, 230 V ac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CA5
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontaktnennspannung:
24 V dc, 230 V ac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 4458043, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010040R1122CA522M, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,51*
€ 14,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 16,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 17,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.