Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
ITT Cannon D*M Sub-D Steckverbinder C Stecker , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-446254
Hersteller:
ITT Cannon
Herst.-Nr.:
053514-0017
EAN/GTIN:
5059045899952
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckergehäuse
d-sub steckverbinder 37 pol
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 69.32mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 17.41mm
Abmessungen = 69.32 x 12.55 x 17.41mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
D*M Steckverbinder. Kompatibel mit Steckverbindern nach MIL 24308 Hohe Zuverlässigkeit und militärische Eignung Niedriger Kontaktwiderstand Feuchtigkeitsbeständiger Monoblock Wärmebeständiger Isolator Kabel-/Einbauausführungen abgebildet Original D-Steckverbinder auch als gerade und rechtwinklige Leiterplattenversionen lieferbar Passender Lochschneider: Best.-Nr. ; 477-8690 477-8690
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
69.32mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
17.41mm
Abmessungen:
69.32 x 12.55 x 17.41mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder
,
sub-d steckverbinder stecker
,
446254
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
ITT Cannon
,
0535140017
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Sub-D Steckverbinder C Stecker , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss
RS Pro
482806
ab € 90,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen