Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder C Stecker , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482806
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     482806
EAN/GTIN:
     5056111901830
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
rs pro sub-d steckverbinder 37-poli...
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 750,0 V
Länge = 69.32mm
Breite = 10.82mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur min. = -65.0°C

'D'-Steckverbindungen in Sonderqualität. "D"-Steckverbinder Für höchste Anforderungen Erfüllen Leistungsnormen militärischer, Telekommunikations- und industrieller Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit gefordert ist Vergoldete Kontakte, 2,5μm Feuchtigkeitsbeständiger, einteiliger Isolierkörper Berührungsgeschützte Kontakte Klimaklasse: 55/125/56 Für weitere Merkmale siehe Angaben der Betriebsparameter in Technischen Daten und Zusätzlichen Daten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
750,0 V
Länge:
69.32mm
Breite:
10.82mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 37 pol, 482806, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, RC000890000EL00, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DTPPK37-K
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,50*
Zubehör
RS Pro
6660926
ab € 2,78*
Zubehör
RS Pro
482840
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.