| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4463405 Herst.-Nr.: 1201088011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAN Kategorie = Cat.5e Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = F/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = PUR Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Patchkabel (an einem Ende nicht abgeschlossen). Diese an einem Ende terminierte Kabel eignen sich ideal für zur Herstellung von Verlängerungen, Geräteanschlüssen und Patchkabeln. Vergossene Stecker oder Buchsen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LAN Kategorie: | Cat.5e | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | F/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PUR | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, 4463405, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brad from Molex, 1201088011, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |