Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446743
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205205-2
EAN/GTIN:
     5060641288675
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 39.14mm
Breite = 10.92mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = Amplimite HDP-20mm

Amplimite D-Sub-Kabelsteckverbinder HDP-20 Crimp-Snap-In-Kontaktserie. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von elektrischen Geräten, die durch ihre D-förmige Metallabschirmung benannt sind. Als sie eingeführt wurden, gehören D-Subs zu den kleinsten Steckverbindern, die auf Computersystemen verwendet werden. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Die Serie AMPLIMITE wurde für den Einsatz in Kommunikations- und Datenschnittstellen entwickelt. • 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder • Platzsparend • 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz • verzinntes Stahlgehäuse. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäusegrößen bieten eine große Auswahl an Kontaktpositionen - 9, 15, 25, 37 und 50. • Niedrigere Kosten, kommerzielle Version der Serie mit Militärzulassung. • Zinn- oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen. • Crimp-Snap-In-Kontakte ermöglichen das Laden nur der Anzahl der verwendeten Kontakte. • Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits. • Zahlreiche Kabelklemmen und passende Hardware-Optionen. • Niedrige Kosten, hohe Leistung, präzisionsgeformte Crimpkontakte. Zubehör. • Crimpkontakte - ; 446-787 446-787 • Stiftschraubenhalter - ; 450-9208 450-9208 und ; 717-4498 717-4498 • Schraubverriegelungen mit Innengewinde - ; 717-4543 717-4543 und ; 450-9270 450-9270 • Verriegelungsstiftbaugruppe - ; 450-9365 450-9365 • Federverriegelung - ; 450-9321 450-9321 • Verriegelungsblock mit Gewindebohrung - ; 450-9371 450-9371 • Verriegelungsblock mit Schlitz - ; 680-9392 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
39.14mm
Breite:
10.92mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
Amplimite HDP-20mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 446743, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 2052052, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5745172-3
ab € 6,49*
Zubehör
TE Connectivity
5206471-1
ab € 4,18*
Zubehör
TE Connectivity
66505-3
ab € 3,59*
Zubehör
TE Connectivity
66505-9
ab € 1,84*
Zubehör
TE Connectivity
5748678-2
ab € 6,18*
Zubehör
TE Connectivity
1-5745172-3
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.