Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6808908
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
66505-9
EAN/GTIN:
5059040390485
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Länge = 14.35mm
Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. • Kontaktgröße: 20DF • Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) • Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Länge:
14.35mm
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
6808908
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
TE Connectivity
,
665059
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 102,47*
Zubehör
Einsetz- und Ausdrückwerkzeug für Amplimate HD-20 91285-1 91285-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,00*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Ausdrückwerkzeug Blau, Schwarz 1St.
TE Connectivity
1579007-9
ab € 88,28*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 0.08mm² → 0,2mm², 0.08 → 0.2mm² / 28 → 20AWG für AMPLIMITE
TE Connectivity
91503-1
ab € 785,74*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 28AWG / 20AWG max., Typ Kontakte AMPLIMITE HD-20
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen