Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0
Artikel-Nr.:
     108EL-4476798
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43645-0600
EAN/GTIN:
     5059039347728
Suchbegriffe:
4476798
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Buchse Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 18.85mm
Gehäusematerial = PBT

Buchse für Buchsenkontakte und Stecker für Stiftkontakte. Hersteller-Teilenummern 43645-xx08 ist für Leuchtband geeignet. Steckverbindergehäuse Molex Micro-Fit – Serie 43645 ; 43640. Die Serien 43645 und 43640 von Molex enthalten Steckergehäuse mit 3,0 mm Rastermaß und sind Teil des einzigartigen, kompakten Micro-Fit-Steckverbindersystems. Sie werden in der Regel für Kabel-Kabel- oder Kabel-Platine-Verbindungen eingesetzt und sind ideal für eine Reihe von Anwendungen einschließlich Kfz, Elektronik, Medizin, Kommunikation und Telekommunikation. Eigenschaften und Vorteile. • 3,0 mm Rastermaß • Die Gehäuse sind schwarz lackiert • Formschlüssig für sichere Verbindung • Polarisierung für ein genaues Stecken • Einbaustecker mit Laschen, sodass sie in Anwendungen für Kabelmontage verwendet werden können • Einreihig • Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Buchse Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
18.85mm
Gehäusematerial:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
462350002
ab € 0,0611*
Zubehör
Molex
43650-0618
ab € 0,898*
Zubehör
Molex
43650-0621
ab € 1,32*
Zubehör
Molex
43650-0629
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.