Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 789 Multifunktions-Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 789 Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789 Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789 Multifunktions-Kalibrator
Artikel-Nr.:
     108EL-4477707
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Batterielebensdauer = 140 h
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 610g
Höhe = 50mm
Länge = 203mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Modellnummer = 789
Breite = 100mm

Krokodilklemmen AC175, AA Alkali-Mangan-Batterien, 1,5 V (x4, installiert), TL71 Sicherheits-Messleitungssatz. Fluke 789 ProcessMeter. Das kombinierte Multimeter 789 von Fluke und der Stromschleifenkalibrator verfügen über doppelte Fehlersuchfunktionen, einen mA-Schleifenkalibrator und ein digitales Multimeter mit Sicherheitseinstufung wurden zu einem kompakten Werkzeug für eine einfache Messung kombiniert. Die drahtlose Überwachung wird durch die Fluke Connect ® -Mobil-App und die Kompatibilität mit Desktop-Software erleichtert, sodass Benutzer Daten von überall aus leicht teilen können. Messen Sie AC- und DC-Strom, AC- und DC-Volt, Durchgang, Widerstand und Frequenz, um Ihnen mehr Kapazität in weniger Instrumenten zu bieten. Zu den wichtigsten mA-Schleifenfunktionen gehören auch die gleichzeitige Anzeige von mA, % des Messwerts, 20 mA Stromquelle/Simulation und 24-V-Schleifenstromversorgung. Mit einem großen Doppeldisplay, einem von außen zugänglichen Akku, einfach zu bedienenden Soft-Press-Tasten und Wählrad ist dies die perfekte benutzerfreundliche Ergänzung für jedes Fehlerbehebungsset. Eigenschaften und Vorteile:. Temperaturbereich: 18 °C bis 28 °C (für 1 Jahr nach Kalibrierung) Diodentest 2.000 V (zeigt Diodenspannungsabfall) Gleichzeitige Anzeige von mA und % der Skala Frequenzmessung bis zu 20 kHz Modi: Minimum / Maximum / Mittelwert / Halten / Relativ Durchgangssummer HART-Moduseinstellung mit Schleifenstromversorgung (fügt 250-Ohm-Widerstand hinzu) Speisen von 20 mA/Messen/Simulieren Entworfen gemäß IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 und CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1-92. Häufig gestellte Fragen. Was ist ein Stromschleifenkalibrator?. Stromschleifen-Kalibratoren sind speziell entwickelte Instrumente für die Fehlersuche, Prüfung und Kalibrierung von Stromschleifen. Sie können Strom auf nicht versorgten Geräten in einer Schleife erzeugen, den Betrieb von Schleifenstrom-Sendern simulieren und auch den Strom messen. Diese Kalibratoren verfügen oft über zeitsparende Technologie, spezielle Grafiken mit digitalen Schnittstellen und mikroprozessorbasierte Elektronik. Wie viel Strom fließt in jeder Schleife einer Parallelschaltung?. Bestimmt durch das Ohmsche Gesetz, das besagt, dass der Strom zwischen 2 Punkten durch einen Leiter direkt proportional zur Spannung über diese 2 Punkte ist, geteilt durch den Widerstand des Leiters. I = V/R. Dies gilt auch für Reihen- und Parallelschaltungen, aber in Parallelschaltungen kann der Gesamtstrom durch die Art und Weise beeinflusst werden, wie die Widerstände angeschlossen wurden, sowie durch ihren ohmschen Wert. Der Strom teilt sich auf, und es kann in einem Bereich mehr Strom über einen anderen geben, wenn alle Bereiche summiert werden, ist die Gesamtmenge gleich.
Weitere Informationen:
Batterielebensdauer:
140 h
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
610g
Höhe:
50mm
Länge:
203mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Modellnummer:
789
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Kalibrator, Multimeter, Multitester, Schleifenkalibrator, Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, 4477707, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, Fluke, FLUKE789, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multi Function Calibrators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.468,96*
€ 1.635,20*
€ 6,90*
ab € 1.529,29*
€ 1.649,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,20*
€ 1.945,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,96*
€ 1.933,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,58*
€ 1.871,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,24*
€ 1.767,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,96*
€ 1.748,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,00*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,41*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,76*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.