Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke ir3000 FC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke ir3000 FC Schwarz
Fluke ir3000 FC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30346901
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4460436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzband
2.4 GHz
Maximum Innenabstand
6.5 m
Maximum Außenabstand
20 m
Markenkompatibilität
Fluke
Kompatibilität
287, 289, 789
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Zertifizierung
CSA, FCC, CE, IC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 867,77*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 726,19*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 864,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.