Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex RJFTV Staubschutzkappe mit Schnur für RJFTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4480034
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTVC7G
EAN/GTIN:
     7321706081081
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Zubehörtyp = Staubschutzkappe mit Schnur
Zur Verwendung mit = RJFTV
Farbe = Braunoliv
Material = Aluminium
Serie = RJFTV
Interfacetyp = RJ45

Metallene Steckerkappen sind ebenfalls erhältlich: Best.-Nr. ; 448-0028 448-0028 für den Einsatz mit Rechteckflansch-Steckdosen mit braunoliver Cadmiumbeschichtung. Best.-Nr. ; 695-0314 695-0314 ist für den Einsatz mit Rechteckflanschbuchsen mit Nickelbeschichtung. Best.-Nr. ; 448-0034 448-0034 ist für den Einsatz mit Steckdosen mit Kontermutter mit braunoliver Cadmiumbeschichtung. Für die Rechteckflansch-Steckdose ist ebenfalls eine Einbaudichtung erhältlich, siehe Bestellnummer ; 448-0040 448-0040. Typische Anwendungen für diese Ethernet-Stecker der Serie RJ Field TV umfassen Eisenbahnen, Radar, Schutzeinrichtungen, Kommunikationssysteme für Kampfzonen und die Seefahrt. Amphenol RJF TV RJ45. Die Ethernet-Steckverbinder der Amphenol RJF-Serie sind für raue Umgebungen konzipiert. Die RJF TV RJ45-Steckverbinder sind wasserdicht gemäß IP68 und halten selbst bei Wassereinbruch bis zu 1,5 m Umgebungseinflüssen stand. Sie sind außerdem stoßfest, vibrations- und traktionsfest für zusätzliche Haltbarkeit. RJF TV-Anschlüsse ermöglichen die Verwendung von Ethernet Class D- oder CAT 5e-Verbindungen mit BaseT-, 100 BaseTx- oder 1000 BaseT-Netzwerken. RJF TV Ethernet-Anschlüsse verfügen außerdem über das RJStop System, mit dem Sie ein Standard-RJ45-Kabelset in einem Metallstecker verwenden können, während Sie gleichzeitig Schutz vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten erhalten.. • Wasserdichte und staubdichte Schutzart IP68 • Keine Verkabelung im Feld • Keine Werkzeuge erforderlich • Kompatibles Kabel: 6 mm bis 13 mm Durchmesser • 10 BaseT-, 100 BaseTX- und 1000 BaseT-Netzwerke • CAT 5e gemäß TIA/EIA 568B und ClassD gemäß ISO/IEC 11801. Wo werden sie verwendet? Dank der Zähigkeit und Zuverlässigkeit der RJ45-Steckverbinder RJF TV sind sie für die Datenübertragung in nahezu jeder Umgebung, auch im Freien, geeignet. Sie sind auch wasserdicht. Hier einige Beispiele dafür, wo Sie sie verwenden könnten: • Eisenbahnen • Radarstationen • Militär • Kfz • Seefahrt
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe mit Schnur
Zur Verwendung mit:
RJFTV
Farbe:
Braunoliv
Material:
Aluminium
Serie:
RJFTV
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 4480034, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Amphenol Socapex, RJFTVC7G, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,40*
€ 53,95*
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 60,26*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 43,29*
€ 71,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJFODE
ab € 30,64*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.