Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe für Gerätebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14407011
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF-TVC7G
EAN/GTIN:
     7321706081081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Verschlusskappe für Gerätebuchse, Typ=RJF-TVC7G, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Aufnahmeschaft=Kontermutter, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=RJF TV Series, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Verschlusskappe für Gerätebuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,40*
€ 53,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 60,26*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 43,29*
€ 71,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJFODE
ab € 30,64*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.