Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Audio AV-Adapter Male XLR - Male Cinch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-448373
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA2MPMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Gewandelt von Gender = Male
Gewandelt von Typ = XLR
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = Cinch
Typ = Audio
Ende 1 = Male XLR (1)
Ende 2 = Male Cinch (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Kontaktmaterial = Messing, Bronze
Gehäusematerial = Zink
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -20°C

Neutrik XLR-Adapter. Qualitätsadapter für einen einfachen Anschluss von zahlreichen Audiosteckern und AXR-/XLR-kompatiblen Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Male
Gewandelt von Typ:
XLR
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
Cinch
Typ:
Audio
Ende 1:
Male XLR (1)
Ende 2:
Male Cinch (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Gehäusematerial:
Zink
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder neutrik, cinch steckverbinder, 448373, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, Neutrik, NA2MPMM, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 12,17*
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,45*
1
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 16,19*
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 18,06*
6 Tage
8
2
€ 6,99*
ab € 16,48*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.