Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Miniaturgleitführung
>
Artikel
Igus Serie N, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 17mm x 1000mm 50N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4485455
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
NS-01-17-1000
EAN/GTIN:
5060641276924
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Gleitsteinführung
Miniaturgleitführung
igus miniaturgleitführungen
Schienenbreite = 17mm
Schienenlänge = 1000mm
Serie = N
Material = Aluminium eloxiert
Statische Traglast = 50N
IGUS® Drylin N Linearlager. Flache Linearführung Wahlweise erhältlich mit 17, 27, 40 und 80 mm Breite Auswechselbare Polymergleitsteine Eloxierte Aluminiumschienen Keine Schmierung erforderlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
17mm
Schienenlänge:
1000mm
Serie:
N
Material:
Aluminium eloxiert
Statische Traglast:
50N
... >
Lager und Dichtungen
>
Linearbewegung
>
Linearführungsschiene
Weitere Suchbegriffe:
führungsschiene
,
4485455
,
Lager und Dichtungen
,
Linearbewegung
,
Linearführungsschiene
,
Igus
,
NS01171000
,
Bearings & Seals
,
Linear Motion
,
Linear Guide Rails
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,30*
€ 42,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,08*
€ 54,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus Endkappe, Länge 17mm
Igus
NSKB-17
ab € 6,53*
Zubehör
Igus N Linearführung Schlitten für 17mm-Schienen, 20mm x 9.6mm, Traglast 25N, 50N
Igus
NW-02-17
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen