Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Adhesives Polyamid Vergussmasse Stick Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4486830
Hersteller:
     Power Adhesives
Herst.-Nr.:
     7718-12-250-BKP-TP10-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vergussmasse
vergussmasse
Produktmaterial = Polyamid
Gebinde Typ = Stick
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +135°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Abbindezeit = <2min

Power Adhesives 7718-12-250-BKP-TP10-RS Black Polyamid-VergussmasseDie Power Adhesives Polyamid-Vergussmasse ist ein Schmelzklebstoff mit einer sehr niedrigen Viskosität, der gut durch die meisten 12-mm-Klebepistolen läuft. Es kann herkömmliche Vergussmassen wie Epoxidharz oder Polyurethan ersetzen, die gemischt werden müssen und gefährliche Chemikalien enthalten. Da sie in der Folienverpackung aufbewahrt und versiegelt wird, kann ihre Lagerfähigkeit 12 Monate oder mehr betragen.Eigenschaften und VorteileSehr schnelle Einstellzeit (< 2 min) Kein Anmischen, kein Abfall Keine Spülen oder Reinigung von Geräten zwischen der Verwendung Funktioniert mit den meisten Hochleistungs-Heißklebepistolen, 12 mm Wärmebeständigkeit von 135 °C und ein Schmelzpunkt von 160 °C Schwarze Farben, verbirgt alle Bauteile Kostengünstig Die Lagerfähigkeit beträgt 12 MonateZertifizierungenUL 94-Zulassung ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE-zertifiziert ISO 9002
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
Polyamid
Gebinde Typ:
Stick
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Abbindezeit:
<2min
Weitere Suchbegriffe: 4486830, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Power Adhesives, 771812250BKPTP10RS, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.