Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-B Kabelverschraubung, Haube, PG29, 24P+E, 24-Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-448783
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     12954600+70152600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Typ = Kabelverschraubung, Haube
Anzahl der Kontakte = 24
Gewindegröße = PG29
Kontakt-Format = 24P+E
Anzahl Hebel = 2

Kappen mit hoher Ausführung. Diese hohe Konstruktion von Kontaktsteckverbindern ist für den Einsatz mit den Steckverbindereinsätzen Contact Epic H-BE und H-DD vorgesehen. Die Kappen haben integrierte Augen zur sicheren Verbindung mit den Hebeln am entsprechenden Steckverbindergehäuse. Best.-Nr. ; 448-783 448-783 ist eine 108-polige hohe H-BE 24/HDD-Haube Best.-Nr. ; 448-777 448-777 ist eine 72-polige H-BE 16/HDD-Haube mit hoher Bauhöhe
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelverschraubung, Haube
Anzahl der Kontakte:
24
Gewindegröße:
PG29
Kontakt-Format:
24P+E
Anzahl Hebel:
2
Weitere Suchbegriffe: 448783, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Epic Contact, 12954600+70152600, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
12954600+70135400
ab € 42,85*
Zubehör
Lapp Kabel
52003440
ab € 23,95*
Zubehör
Lapp Kabel
52003550+52005190
ab € 199,26*
Zubehör
Lapp Kabel
52003550+52015830
ab € 145,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.