Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Wellenkupplung, Außen-Ø 24mm / Bohrung 8mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4490384
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MSPX-8-8-F
EAN/GTIN:
     5059040264298
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
Bohrung = 8mm
Außendurchmesser = 24mm
Länge = 35mm

Stahlkupplungen mit schwarzer Oxidoberfläche
Weitere Informationen:
Bohrung:
8mm
Außendurchmesser:
24mm
Länge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Starre Kupplungen, starre kupplung bohrung 8mm, starre kupplungen, 4490384, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Ruland, MSPX88F, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.