Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Starre Wellenkupplung Bohrung 10mm L. 45mm Aussen ø 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4490407
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MSPX-10-10-F
EAN/GTIN:
     5059040264632
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
Bohrung = 10mm
Außendurchmesser = 29mm
Länge = 45mm
Kupplungstyp = Wellenkupplung

Stahlkupplungen mit schwarzer Oxidoberfläche
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Außendurchmesser:
29mm
Länge:
45mm
Kupplungstyp:
Wellenkupplung
Weitere Suchbegriffe: Starre Kupplungen, starre kupplungen, 4490407, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Ruland, MSPX1010F, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.