Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
Parker Serie C05 Klemmzylinder, Kolben-Ø 12mm / Hub 4mm, bis 10bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4494847
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
C05S-12-5-4
EAN/GTIN:
5059041613026
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Klemmzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
Öffnungsweg = 4mm
Bohrung = 12mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Serie = C05
Absoluter Druck max. = 10bar
Anschlussverbindung = M5
Gewicht = 23g
Zylinder Parker Hannifin Serie CO5. Einfach- und doppeltwirkende kompakte Kurzhubzylinder, die mit geölter oder nicht geölter gefilterter Druckluft betrieben werden. Zylinder der Serie CO5 sind einfach in engen Bereichen zu montieren, leicht zu reinigen, und sie besitzen eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die Zylinder werden vorgeschmiert geliefert (für Anwendungen, in denen keine zusätzliche Schmierung erforderlich ist). CO5-Zylinder verfügen über Nitrildichtungen (NBR), Endkappen aus Messung, ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und eine Kolbenstange aus Edelstahl. Die Zylinder erzeugen hohe Klemmkräfte und sind ideal geeignet zum Klemmen und Verriegeln unter Betriebsbedingungen von -20 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
4mm
Bohrung:
12mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Serie:
C05
Absoluter Druck max.:
10bar
Anschlussverbindung:
M5
Gewicht:
23g
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Spannantriebe
Weitere Suchbegriffe:
kurzhubzylinder einfach
,
klemmzylinder
,
parker kurzhubzylinder
,
4494847
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Spannantriebe
,
Parker
,
C05S1254
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Clamping Cylinders
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,12*
€ 130,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 132,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,21*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,53*
Zubehör
Sick MZT7<BR/> PNP-Schließer Pneumatik-Sensor, 10 → 30V dc, IP65, IP67
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen