| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4499577 Herst.-Nr.: 4499577 EAN/GTIN: 5056070932883 |
| |
|
| | |
| Klingenlänge = 300 mm Sägentyp = Bügelsäge Klingenmaterial = HSS
Bügelsäge mit Standard-Rahmen. Aufbewahrungs-Möglichkeit für Ersatzblätter im Bügel Komfortabler, geschützter Griff Sägeblatt wird durch die vordere Flügelmutter gespannt Geeignet zur Aufnahme herkömmlicher Metall-Sägeblätter von 250 oder 300mm Länge, als auch von Spannfeilen Lieferung mit einem 300mm Bimetallsägeblatt aus Schnellstahl Gesamtlänge 475mm, verstellbar auf 425mm. Verstellbare Bügelsäge, ganz aus Metall, mit rundem Bügel. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 300 mm | Sägentyp: | Bügelsäge | Klingenmaterial: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, rs pro bügelsäge, bügelsäge, 4499577, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, RS PRO, DD6003, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,49* | € 29,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,22* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|