Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fühlerlehre, 10-teilig , Stahl, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fühlerlehre, 10-teilig , Stahl, metrisch
RS PRO Fühlerlehre, 10-teilig , Stahl, metrisch
RS PRO Fühlerlehre, 10-teilig , Stahl, metrisch
RS PRO Fühlerlehre, 10-teilig , Stahl, metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-4499628
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4499628
EAN/GTIN:
     5056112006923
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 10
Metrisch oder zöllig = metrisch
Klingenmaterial = Stahl

Stahl-Fühlerlehre von RS Pro, 10 KlingenDiese Stahl-Fühlerlehre aus der RS Pro Serie misst mit einem hohen Maß an Präzision - perfekt für den Fall, dass Sie die Breiten kleiner Lücken oder Räume prüfen müssen. Sie verfügt über 10 Klingen, jeweils 76 mm lang, mit einer Reihe von Dicken. Um eine Kompression zu verhindern, bestehen die Klingen aus hartem, kohlenstoffreichem Stahl. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dicke jedes Sägeblatts konstant bleibt, sodass Sie bei jeder Verwendung des Messgeräts stets genaue und zuverlässige Messungen erhalten. Der Halter des Messgeräts besteht aus Weichstahl mit vernickelter Oberfläche, die Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Stöße und Korrosion garantiert. Fühlerlehren dieser Art werden häufig zur Prüfung kritischer Abstände in Fertigprodukten verwendet. Sie können auch zur Kalibrierung oder Reparatur von Werkstattmaschinen oder Druckguss verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Fühlerlehre aus Stahl • 76-mm-Präzisionsklingen • 10 Klingen • Metrische Einheiten • Klingen aus Kohlenstoffstahl • Halter aus mittelkohlenstoffarmer Stahl mit vernickelter Oberfläche • Größen (mm) von 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70 und 0,80 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
10
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre rs pro, fühlerlehre, fühlerlehre 10 blatt, 4499628, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, RS PRO, CE3110, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
467F.JP10
ab € 145,14*
Zubehör
GearWrench
85597
ab € 184,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.