Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Kunststoff-Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 16mm Wandstärke 1.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Kunststoff-Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 16mm Wandstärke 1.2mm
Georg Fischer Kunststoff-Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 16mm Wandstärke 1.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4502106
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     700648274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPVC-Rohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
PVC-Rohr
Länge = 2m
Wandstärke = 1.2mm
Außendurchmesser = 16mm
Material = Hart-PVC

Georg Fischer S6.3-Serie PVC-U-Rohr, grau, metrisch. Eine Serie von George Fischer, bestehend aus hochwertigen PVC-Rohren (metrisch) aus dunkelgrauem PVC-U (DIN 8061) ohne Weichmacher für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Dieses PVC-Rohr ist 2 m lang, verfügt über glatte Enden und ist mit einer Reihe von metrischen Durchmessern gemäß DIN EN ISO 15493 und DIN 8062 erhältlich. Die Rohre entsprechen SDR13.6 (Standard Dimension Ratio) mit einem PN16-Nenndruck und sind WRAS-zugelassen. Vorteile von PVC-U. Dieses PVC-Rohr besteht aus PVC-U ohne Weichmacher, wodurch das Rohr sowohl starr als auch strapazierfähig ist und somit ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen im Außenbereich geeignet ist. Die glatte Bohrung des Rohrs sorgt für hervorragende Durchflusseigenschaften. Das PVC-U-Rohr verfügt außerdem über ausgezeichnete chemische und korrosionsbeständige Eigenschaften und ist beständig gegen die meisten Mineralsäuren, Basen und Salzlösungen. Das Material des Rohres, PVC-U, ist zudem physiologisch unbedenklich. WRAS-zugelassen. Dieses PVC-Rohr ist WRAS-zugelassen; das Material, aus dem das Rohr hergestellt wurde, ist demnach geeignet für den Kontakt mit Wasser, das für Privathaushalte verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile. Haltbar und starr SDR13.6, PN16 Nenndruck Nachgewiesene physiologische Unbedenklichkeit Sehr korrosionsbeständig Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit WRAS-zugelassen. Anwendungen. Dieses PVC-Rohr besteht aus robustem und starrem PVC-U, was bedeutet, dass das Rohr für eine Vielzahl von Universaleinsätzen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Anwendungsmöglichkeiten für dieses PVC-Rohr sind unter anderem industrielle chemische Prozesse, die Aufbereitung von Industrie- und Haushaltswassern und Abwassersysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Wandstärke:
1.2mm
Außendurchmesser:
16mm
Material:
Hart-PVC
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Rohr, kunststoff-rohr 2 meter, kunststoff rohr, georg fischer kunststoff-rohr, 4502106, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Plastikschläuche, Georg Fischer, 700648274, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,25334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.