Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Violett Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 16mm x 38mm, 140 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Violett Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 16mm x 38mm, 140 Stück
RS PRO Violett Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Tested, 16mm x 38mm, 140 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4506029
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4506029
EAN/GTIN:
     5056112007654
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Violett
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 140
Länge = 38mm
Breite = 16mm
Textmeldung = Tested

Monatlich farbcodiert, beschreibbar. Es ist auf einen Blick leicht zu erkennen, welche Etiketten verlängert werden müssen Geprüfte Beschriftung Platz zur Beschriftung Für eine Verwendung mit Kugelschreibern, Schreibmaschinen oder alkoholbasierten Tinten Selbstklebend Jedes Etikett misst 38 x 16 mm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Violett
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
140
Länge:
38mm
Breite:
16mm
Textmeldung:
Tested
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4506029, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824508, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 140 Stück (ab € 0,08336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,31*
€ 21,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,84*
€ 21,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,86*
€ 20,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,62*
€ 18,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,69*
€ 17,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.