| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4506108 Herst.-Nr.: 4506108 EAN/GTIN: 5056112007692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungstyp = Klebend Textfarbe = Rot Hintergrundfarbe = Weiß Verpackungsmenge = 50 Länge = 38mm Breite = 38mm Textmeldung = Do Not Use
Selbstklebend: Abgelehnt – Nicht verwenden. Selbsthaftende Etiketten aus Vinyl Rot auf weißem Hintergrund Vorbeschriftete Legenden und Platz für Text Für eine Verwendung mit Kugelschreibern, Schreibmaschinen oder alkoholbasierten Stiften Jedes Etikett misst 38 x 38 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungstyp: | Klebend | Textfarbe: | Rot | Hintergrundfarbe: | Weiß | Verpackungsmenge: | 50 | Länge: | 38mm | Breite: | 38mm | Textmeldung: | Do Not Use |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 4506108, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824515, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |