Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Serial No, 15mm x 38mm, 140 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Serial No, 15mm x 38mm, 140 Stück
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Serial No, 15mm x 38mm, 140 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4506186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4506186
EAN/GTIN:
     5056112007739
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 140
Länge = 38mm
Breite = 15mm
Textmeldung = Serial No

Vorbedruckte beschreibbare Klebeetiketten. RS Pro selbstklebende Vinylgewebeetiketten. Diese vorgedruckten Etiketten verfügen über ein Feld, um Ihren eigenen Text mit einem Kugelschreiber oder einer anderen Spiritus-basierten Tinte zu schreiben. Die Etiketten können in verschiedenen Branchen für alle Kennzeichnungsanforderungen wie die Organisation und Durchführung von Qualitätskontrollprozessen verwendet werden. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Der Wortlaut umfasst die folgenden gedruckten Meldungen: ; 450-6142 450-6142 – ;quot;Abgelehnt ;quot; in roter Schrift auf weißem Hintergrund ; 450-6164 450-6164 – ;quot;Geprüft auf elektrische Sicherheit ;quot; in grüner Schrift auf weißem Hintergrund ; 450-6170 450-6170 – ;quot;Gewartet von ;quot; in orangefarbener Schrift auf weißem Hintergrund ; 450-6186 450-6186 – ;quot;Seriennr. ;quot; in schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund Eigenschaften und Vorteile Klebende Etiketten: Länge: 38 mm, Breite 15 mmVerwenden Sie spiritusbasierte Kugelschreiber, Bleistifte oder SchreibmaschineVerpackung - Blätter mit Aufklebern werden in einer Verpackungseinheit von 140 geliefertLeicht zu erkennen, welche Etiketten erneuert werden müssenHochwertiger Druck auf den Etiketten – ideal für die konforme Kennzeichnung nach Sicherheits- und Qualitätsstandards Typische Anwendungen: Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:Health ;amp; SafetyQualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion)Aufkleber für BedienungsanleitungenElektronischTragbare Geräteprüfer (PAT)Medizinische DiagnostikLebensmittelbrancheProduktionWartung Häufig gestellte Fragen Wer verwendet diese Etiketten? Labortechniker für klare Kennzeichnung von GerätenGeschulte, kompetente PAT-Tester – PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von Elektrogeräten und -ausrüstung auf ihre sichere Anwendung. Die ;quot;Electricity at Work Regulation 1989 ;quot; verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden.Elektriker und Klempner für Service, Wartung und Inspektion von GerätenPersonal in der Qualitätssicherung (QS) – Qualitätskontrolle von gefertigten Produkten
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
140
Länge:
38mm
Breite:
15mm
Textmeldung:
Serial No
Weitere Suchbegriffe: Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, warnetikett elektrogeräte, hinweisschild für die qualitätssicherung, 4506186, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, 7824522, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 140 Stück (ab € 0,07922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,07*
€ 20,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,11*
€ 19,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,92*
€ 17,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.