Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
LEM LF, Stromwandler, Tafelmontage, 300:1 geschlossen 300A, Leitermaß 20.1mm, 60mm x 26.6mm x 56.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4511368
Hersteller:
LEM Components
Herst.-Nr.:
LF 305S
EAN/GTIN:
5059045711896
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 300:1
Bohrungsdurchmesser = 20.1mm
Sensortechnik = geschlossen
Versorgungsspannung = 12 → 20 V
Eingangsstrom = 300A
Ausgangsstrom = 150 mA eff
Gesamthöhe = 56.5mm
Gesamtbreite = 60mm
Gesamttiefe = 26.6mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = Tafelmontage
LF - S Serie. Stromwandler der Serie LF-S für die elektronische Messung von Strömen: DC, AC, gepulst.. mit galvanischer Trennung zwischen dem Primär- und dem Primärschaltkreis. Sie sind speziell für industrielle Anwendungen ausgelegt. Messung von Wechselstrom, Gleichstrom und Impulsströmen Hohe Genauigkeit - Geschlossener Regelkreis Hohe Störfestigkeit Geringer Temperaturdrift Stromüberlastkapazität Optimierte Ansprechzeit Hohe Frequenzbandbreite Mehrere Montageoptionen Gehäusewerkstoff Kunststoff nach UL94-V0 Betriebstemperaturbereich –10 → +70 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:1
Bohrungsdurchmesser:
20.1mm
Sensortechnik:
geschlossen
Versorgungsspannung:
12 → 20 V
Eingangsstrom:
300A
Ausgangsstrom:
150 mA eff
Gesamthöhe:
56.5mm
Gesamtbreite:
60mm
Gesamttiefe:
26.6mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
Tafelmontage
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
lem stromwandler
,
hall-sensor
,
stromsensor dc
,
4511368
,
Automation
,
Prozessautomation
,
LEM
,
LF305S
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 96,43*
Lager 139
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 98,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 102,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 22012031 1 St. Bag
Molex
22012031
ab € 0,113*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 22012037 1 St. Bag
Molex
22012037
ab € 0,059*
Zubehör
Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss
Molex
08-50-0113
ab € 4,08*
Zubehör
TR FASTENINGS M410 KSSTMCZ100- SENKSCHRAUBEN DIN 963 M4X10
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,45*
Zubehör
TR FASTENINGS M510 KSSTMCZ100- SENKSCHRAUBEN DIN 963 M5X10
TR Fasteners
M510 KSSTMCZ100-
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen