Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Molex Ethernetkabel Cat.5e, 100m, Schwarz Verlegekabel F/UTP, Aussen ø 5.4mm, PUR
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4517035
Hersteller:
Brad from Molex
Herst.-Nr.:
1202095031
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PUR
Litzentyp = Litze
ISO/IEC11801, IEC1156. Wichtige in der Tabelle genannte Merkmale gelten bei +20 °C. Cat5-Litzenkabel Brad, PUR. Dieses Ethernet-Kabel der Kat. 5e ist für raue Industrieumgebungen geeignet, in denen Kabel Schneidflüssigkeiten, auf Öl basierten Kraftstoffen oder Chemikalien, Fetten und allgemeinen Verschmutzungen ausgesetzt sind. Eigenschaften und Vorteile. Drahtlitzenleiter. Flexibles Kabel in Mantel aus Polyurethan (PU). Ermöglicht Übertragungslängen von 100 m. Informationen zur Produktanwendung. Dieses Cat5e-Kabel kann in horizontalen und Gebäude-Backbone-Anwendungen verwendet werden. Es unterstützt aktuelle und zukünftige Kategorie-5e-Anwendungen, zum Beispiel: 1000 Base-T (Gigabit-Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI und ATM. Dieses PUR-Kabel ist speziell für Betriebsumgebungen geeignet, in denen Kabel Schneidflüssigkeiten, auf Öl basierten Kraftstoffen oder Chemikalien, Fetten und allgemeinen Verschmutzungen ausgesetzt sind. Warum Cat5e- anstatt Cat5-Kabel. Cat5 und Cat5e sind praktisch identisch und können nicht durch Stärke, Farbe oder Material unterschieden werden. Cat5e-Kabel haben bisweilen langlebigere Kabelmantel, weshalb sie besser für den Einsatz über viele Jahre hinweg geeignet sind als Cat5-Kabel. Innerhalb des Kabelmantels sind die Drähte oftmals deutlich fester verdrillt, was sie weniger anfällig für Übersprechen macht. Cat5e-Kabel unterstützen Netzwerke, die mit bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde arbeiten und sind daher ideal für den Einsatz im IT-Bereich, wo eine schnelle Datenübertragung von entscheidender Bedeutung ist. Cat5e-Kabel haben außerdem eine höhere Bandbreite von 350 MHz, wodurch sie deutlich mehr Informationen von einem System zum anderen übertragen können als Cat5-Kabel. Was ist Übersprechen?. Übersprechen ist die elektromagnetische Beeinflussung zwischen zwei Kabeln, die eng beieinander liegen. Diese Störungen können zu Fehlern bei der Datenübertragung führen.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PUR
Litzentyp:
Litze
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
kat5 schwarz
,
kat5
,
ethernet-kabel 100m
,
4517035
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Brad from Molex
,
1202095031
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,15*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,1515* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 257,92*
€ 306,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 256,36*
€ 305,07
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 247,68*
€ 294,74
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 234,28*
€ 278,79
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 215,15*
€ 256,03
pro Spule
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Datenkabel 3 → 11mm, 90 mm
RS Pro
181373
ab € 15,74*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,72*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen