Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited 62GB LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 14 / MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454413
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-812-14
EAN/GTIN:
     5059041936538
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 14
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Serie = 62GB
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink Kobalt
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 812

Staubschutzkappe für Einbausteckverbinder (Olive Drab). Staubschutzkappen für die Amphenol 62GB Chassiseinbau-Steckverbinder der Serien UK Pattern 105 und MIL-C-26482. Ein Dichtungsring aus Silikonkautschuk dichtet die Schutzkappe gegen die Chassisaufnahme ab. Mit Nylon-Halteschnur zur Befestigung am Gerät. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Buchsenleisten für Chassis- und Kastenmontage Silikongummi-Dichtung Nylon-Halteschnur. Informationen zur Produktanwendung. Steckverbinder der Serie 62 GB sind ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen. Diese langlebigen Steckverbinder sind gegen die Umgebung abgedichtet und halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen stand. Die Staubschutzkappe schützt ungesteckte Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
14
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Serie:
62GB
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink Kobalt
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
812
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, 454413, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB81214, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,90*
€ 28,52*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,35*
€ 29,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
62GB-1070-14(416)
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.