Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAKK Anschlussklemmenblock Einfach Braun, 4mm², 800 V / 41A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454615
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9502600000
EAN/GTIN:
     4008190550585
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Farbe = Braun
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SAKK
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 800 V
Raster = 6.5mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Erfüllte Normen = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SAKK
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
800 V
Raster:
6.5mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Erfüllte Normen:
CSA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss, 454615, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Weidmüller, 9502600000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks, Weidmuller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 7,51*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,32342*
€ 7,68342*
25
Frei Haus
ab € 6,6312*
€ 8,0712*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,98*
€ 8,23*
25
Frei Haus
ab € 6,8992*
€ 8,3892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9502630000
ab € 3,19671*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08329*
Zubehör
Weidmüller
1364020000
ab € 0,0405*
Zubehör
Weidmüller
1046340000
ab € 0,03707*
Zubehör
Weidmüller
1046360000
ab € 0,08289*
Zubehör
Weidmüller
0303000000
ab € 0,12199*
Zubehör
Weidmüller
0445600000
ab € 1,67271*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.