Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme SAKK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme SAKK 4
Durchgangsklemme SAKK 4
Artikel-Nr.:
     3517I-25969013
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9502600000
EAN/GTIN:
     4008190550585
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme SAKK 4

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,50*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,25342*
€ 7,67342*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,5712*
€ 8,0612*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,5831*
€ 8,0731*
5
€ 8,95*
ab € 5,92*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,0612*
€ 9,59283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5712*
€ 7,81973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 201,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9502630000
ab € 3,19671*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0658*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0671*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08269*
Zubehör
Weidmüller
1364020000
ab € 0,0408*
Zubehör
Weidmüller
1046340000
ab € 0,03777*
Zubehör
Weidmüller
0303000000
ab € 0,12499*
Zubehör
Weidmüller
0445600000
ab € 1,69271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.