Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP55, BxTxH 153mm x 110mm x 66mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-454971
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
00872 M008720000
EAN/GTIN:
5059041495387
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 153 x 110 x 66mm
Material = Thermoplast
Länge = 153mm
Breite = 110mm
Höhe = 66mm
Schutzart = IP55
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
153 x 110 x 66mm
Material:
Thermoplast
Länge:
153mm
Breite:
110mm
Höhe:
66mm
Schutzart:
IP55
Farbe:
Grau
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Verteilerdosen
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
abb installationsdose
,
gerätedose unterputz
,
abox ip55
,
454971
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Verteilerdosen
,
ABB
,
00872M008720000
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Junction Boxes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,69*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,64*
€ 17,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kabelverschraubung, M12 Nylon Weiß 3mm/ 6.5mm, IP68
RS Pro
6694651
ab € 93,92*
Zubehör
RS PRO Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 6mm/ 12mm, IP68
RS Pro
6694664
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen