| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4549767 Herst.-Nr.: 30225-092 EAN/GTIN: 5059040275928 |
| |
|
| | |
| Typ = Gleitschiene Last max. = 10kg Material = Aluminium-Strangpressprofil Tiefe = 600mm Serie = Comptec
Comptec-Zubehör. Alle diese Zubehörteile werden separat geliefert:. Höchstlast: 10 kg, zur Abstützung von schwerem Gerät Eloxiertes stranggepresstes Aluminium. Gleitschienen. Hochwertige Oberfläche, eloxiertes Aluminium Auch als Rückwand verwendbar Befestigungsteilesatz muss getrennt bestellt werden (Best.-Nr. ; 291-8644 291-8644 ). Frontplatten. Ein Satz von Erdungsleitungen für den Anschluss von Seitenverkleidungen, Sockel, Deckelplatte und Rückwand. Erdungskits. Alternative zu vormontierten Gehäusegriffen aus Kunststoff von 6 / 9-HE/Gehäusen Material: Aluminiumdruckguss Tragfähigkeit: 50 kg/Paar Farbe: RAL 7016. Faltgriffe Weitere Informationen: | | Typ: | Gleitschiene | Last max.: | 10kg | Material: | Aluminium-Strangpressprofil | Tiefe: | 600mm | Serie: | Comptec |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4549767, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, nVent SCHROFF, 30225092, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,43* | € 14,24* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,66* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|