Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 30225-092 SLIDE RAILS, COMPTEC, D600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371342
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30225-092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 zoll gleitschiene
Schienenart: Ausziehbar
  • Länge: -
  • Lagerform: -
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: -
  • Tragfähigkeit: 10 kg
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Teleskopschienen, NVENT SCHROFF, 30225-092, 1371342, 137-1342
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,43*
    € 14,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,66*
    € 22,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.