Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp UNITRONIC BUS ASI Datenkabel, 2-adrig x 1,5 mm² Gelb, 100m, 15 AWG, Verzinntes Kupfer
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4549925
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2170228
EAN/GTIN:
5059039228737
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
Serie = UNITRONIC BUS ASI
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Kabelprofil = Mehrleiter
Certification RPC = Eca
Mantelmaterial = EPDM
Biegeradius min. = 3 x D°C
UL, CSA. Unitronic® BUS AS-Schnittstelle. Zwei ungeschirmte und geometrisch codierte flache Kerne (1,5 mm ;sup>2 ;/sup>), die Strom und Daten durch die Leiter transportieren, werden von "Vampir"-Klemmen gehalten, die sich im Steuergerät und den peripheren Modulen befinden. Speziell für die niedrigsten Feldbusstufen entwickelt - binäre Sensoren und Betätigungen Die mit Gummi isolierte Ausführung ist zum Einsatz in trockenen und feuchten Innenbereichen mit geringer mechanischer und chemischer Beanspruchung geeignet. Die Ausführung mit TPE-Isolierung ist zum Einsatz in feuchten Industriebereichen mit hoher mechanischer und chemischer Beanspruchung bestimmt, z. B. in der Automobilproduktion, bei der sich Kühlmittel mit Wasser vermischen kann. Gelbe (RAL 1023) Ummantelungen kennzeichnen Standard-Daten- und Stromkabel. Schwarze (RAL 9005) Ummantelungen kennzeichnen 24-Vdc-Gleichstromkreise. Leiterwiderstand: 27,4 Ω/km AS-I ist eine europäische Norm gemäß EN 50295
Weitere Informationen:
Serie:
UNITRONIC BUS ASI
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Kabelprofil:
Mehrleiter
Certification RPC:
Eca
Mantelmaterial:
EPDM
Biegeradius min.:
3 x D°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
DeviceNet Leitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerleitung 2g1,5
,
devicenet buskabel
,
schaltleitung 2 adrig
,
4549925
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Lapp
,
2170228
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,26*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,1426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 388,82*
€ 462,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 384,63*
€ 457,71
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 364,36*
€ 433,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 332,86*
€ 396,10
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 314,26*
€ 373,97
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,68*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen