| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4550278 Herst.-Nr.: PO1-C21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Ausgangskarte Zur Verwendung mit = Serie P8170
CE, UL. 6100+/8100+/4100+ - Industrieregler. Temperatur- und Prozessreglerfamilie in 3 Einbauformaten Modular aufgebaut, alle Ausgänge steck- und nachträglich änderbar Automatische Erkennung der Erweiterungsmodule Einsetzbar als Zweipunkt, Dreipunkt- oder Stetigregler, je nach vorhandenen Ausgängen Auch als Leistungssteller, Anzeiger oder Sollwertgeber einsetzbar PID-Selbstoptimierung Konfiguration und Parametrierung erfolgt über die Fronttasten oder über die optional erhältliche PC-Konfigurations-SW Einfachste Sollwerteinstellung direkt durch Pfeiltasten Konfigurierbarer Universaleingang für Thermoelemente, PT100 oder frei skalierbare Linearsignale mA oder V Max. 3 Ausgänge (schaltend oder kontinuierlich) für Regelung, Mess- oder Sollwert oder als Alarmausgang Zweizeilige leuchtstarke rot-grüne LED-Anzeige Permanente Ist- und Sollwertanzeige 4 Alarmarten 2 verknüpfbare Softwarealarme, die den Ausgängen zugeordnet werden können Optionale Schnittstelle: RS485 (ModBus/West ASCII frei parametrierbar) Binäreingang: mit Schalteingang für Wechselsollwert Weitere einstellbare Funktionen: Rampenfunktion, Eingangsfilter, Hand-Automatikbetrieb, Sollwertbereich, Stellgrößenbegrenzung, Taktfrequenz (Proportionalzyklus) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Ausgangskarte | Zur Verwendung mit: | Serie P8170 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: industrieregler, 4550278, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler-Zubehör, West Instruments, PO1C21, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Control Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |