Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, CO Drahtanschluss 100V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4553744
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PTC 130/30
EAN/GTIN:
     5060641256124
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = CO
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 100V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 328mm
Länge = 28mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Vernickeltes Messing, M6, Umschaltkontakte. Abgedichtet, um Schutz gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu geben Kabellänge 300 mm Zugelassen bis IP65 Geeigneter Magnet ist Bestellnummer ; 289-7856 289-7856
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
CO
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
100V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
328mm
Länge:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, 4553744, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, PTC13030, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
PRM
ab € 2,98*
Zubehör
RS Pro
527274
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.