Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB A Line TA42 Thermisches Überlastrelais 3,43 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 25 A, 90mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4560225
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ311201R1001
EAN/GTIN:
     5059041911177
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 18 → 25 A
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = A Line
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TA42
Montageart = Markierclips
Leistung = 3,43 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 54mm
Tiefe = 111mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +55 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
18 → 25 A
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
A Line
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TA42
Montageart:
Markierclips
Leistung:
3,43 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
54mm
Tiefe:
111mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +55 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 4560225, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ311201R1001, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.