Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-4560540
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4560540
EAN/GTIN:
     5056112008774
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Anschluss
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = BS

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Anschluss
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
BS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 4560540, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, RSTCKF, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 944,62*
Zubehör
RS Pro
8722581
ab € 47,82*
Zubehör
RS Pro
8722682
ab € 55,66*
Zubehör
RS Pro
8722622
ab € 17,25*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.