Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 4.5mm x 750mm → +1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 4.5mm x 750mm → +1100°C
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 4.5mm x 750mm → +1100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8722682
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722682
EAN/GTIN:
     5056112221722
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4.5mm
Fühlerlänge = 750mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Standardstecker
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Mineralisolierte Thermoelemente mit Standardstecker vom Typ K oder J. Thermoelement vom Typ K oder J mit isolierter heißer Verbindung (ungeerdet) mit sehr flexibler Bauweise für viele Anwendungen und Prozesse. Typ K hat ein Ummantelung aus Edelstahl 310, Typ J eine Ummantelung aus Edelstahl 321 Durchmesser von 1,5, 3,0, 4,5 oder 6,0 mm verfügbar Tastkopf-Temperaturbereich von -40 °C bis +1100 °C Standard-Steckerabschluss (200 °C) Entspricht den technischen Daten nach IEC 584
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4.5mm
Fühlerlänge:
750mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Standardstecker
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8722682, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1192RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722660
ab € 79,80*
Zubehör
RS Pro
8722679
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
8722672
ab € 71,40*
Zubehör
RS Pro
8722685
ab € 50,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.