Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stempel, Ø 3 → 10 mm, 6-teilig, Splinttreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stempel, Ø 3 → 10 mm, 6-teilig, Splinttreiber
Artikel-Nr.:
     108EL-4563640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4563640
EAN/GTIN:
     5056112008880
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz
Schaftdurchmesser = 3 → 10 mm
Stückzahl = 6
Durchtreiber Typ = Splinttreiber

6-teiliger paralleler Stiftkörnersatz von RS Pro, 150 mm. Wir stellen den 6-teiligen parallelen Stiftkörnersatz von RS PRO vor, ein hochwertiger Satz, der sich ideal zum Heraustreiben von Stiften aus verschiedenen mechanischen Materialien eignet. Dieser professionelle 6-teilige Standardsatz ist in 2 Varianten mit Stiften verschiedener Größe erhältlich und ist ideal für eine Vielzahl von Aufgaben. Diese hochwertigen Nietkörner sind aus Chrom-Vanadium-luftgehärtetem Stahl geschmiedet und verfügen über einen mehrbeschichteten Schlagkopf, der eine ausgezeichnete Haltbarkeit mit Korrosions- und Spanbeständigkeit bietet. Die Stanzstifte verfügen außerdem über einen praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsständer, der sie organisiert und geschützt hält, wenn sie nicht verwendet werden. Dieses Kit bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Werkzeugen für alle, die Präzision und ausgezeichnete Qualität benötigen. Diese Stanzen wurden für professionelle Anwendungen sowie Heimwerkeraufgaben entwickelt und sind vielseitige Geräte, die für jeden Werkzeugkasten unverzichtbar sind. Eigenschaften und Vorteile:. Hochwertige Nietstanze aus Chrom-Vanadium-luftgehärtetem Stahl, aus Kunststoffständer Mehrfachbeschichtung des Schlagkopfes verhindert praktisch Absplittern und Schwellungen Polierte Zylinderschächte Werkzeuge sind 150 mm lang Ockige, goldlackierte Griffschächte. Erhältlich in zwei Varianten:. ; 456-3640 456-3640 Umfasst die Größen 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ; 505-8688 505-8688 umfasst die Größen 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. Anwendungen:. Durchschläger Sätze sind ideal zum Stanzen von Löchern in eine Reihe von Materialien. Ob in der Textil-, Holz- oder Metallverarbeitung - ein Satz Stanzwerkzeuge ermöglicht es dem Bediener, Objekte in das Material zu treiben oder einen Eindruck auf ein Werkstück zu hinterlassen. Parallele Stiftkörnersätze sind ideal zum Austreiben von Stiften, die zu fest sind, um sie von Hand zu entfernen. Stanzsätze werden in der Regel verwendet von: Zimmerleute Klempner Elektriker Techniker als Heimwerker. Häufig gestellte Fragen. Welche Stanzserie ist erhältlich?. ; 456-3640 456-3640 bietet einen Stanzbereich von 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ; 505-8688 505-8688 bietet einen Stanzbereich von 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. Wie lang ist die Gesamtlänge?. Die Gesamtlänge der Stanzen in diesem Satz beträgt 150 mm. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieses hochwertige Kit von RS Pro umfasst: 6 parallele Stiftstanze 1 Aufbewahrungsständer aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3 → 10 mm
Stückzahl:
6
Durchtreiber Typ:
Splinttreiber
Weitere Suchbegriffe: 4563640, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, RS PRO, 9R4251700, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
FMHT1-51275
ab € 22,75*
Zubehör
RS Pro
537007
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.