Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 120 mm / Klinge 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-456911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     456911
EAN/GTIN:
     5056070993808
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 1/4 Zoll
Klingenlänge = 24 mm
Gesamtlänge = 120 mm
Klingenmaterial = Weichstahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Chrom

1/4-Zoll-Sechskantgriff von RS Pro. Dieser Bittreibergriff von RS PRO wurde für 1/4-Zoll-Sechskantschraubendreherbits entwickelt. Der Treibergriff verfügt über einen Magneten für die schnelle und einfache Montage und Entfernung von austauschbaren Bits. Für Komfort und Vielseitigkeit in allen Befestigungsanwendungen ist dieser magnetische Treibergriff ideal. Der Griff besteht aus Kohlenstoffstahl für eine zuverlässige Lebensdauer und einen sechseckigen Griff, um das Rollen des Werkzeugs beim Ablegen zu stoppen. Kompatible RS Pro ; 615-9192 615-9192 ist ein 8-teiliger PHILLIPS ® - und POZIDRIV ® -Schraubendreherbitsatz ; 615-9221 615-9221 ist ein 8-teiliger Sechskant-Schraubendreherbitsatz ; 615-9215 615-9215 ist ein 8-teiliger TORX ® -Schraubendreherbitsatz ; 615-9243 615-9243 ist ein 8-teiliger Schraubendreherbitsatz Eigenschaften und Vorteile Funktioniert mit den meisten sechseckigen 1/4-Zoll-Bits Ergonomischer Griff für Komfort bei längerem Einsatz Magnetisierte Welle zum Sichern von Bits Anwendungen Die Vielseitigkeit dieses magnetischen Antriebsgriffs wird nur durch die verfügbaren Bits begrenzt. Mit dem entsprechenden Bitsatz kann er alle Arten von Schraubendrehern, Steckschlüssel und Mutterndrehern aufnehmen. Es ist eine kompakte und bequeme Möglichkeit, viele Werkzeugoptionen an einem Ort aufzubewahren. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
24 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Klingenmaterial:
Weichstahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, 456911, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, RS PRO, 30600HEX, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.