Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 510 x 160 x 1.6mm 1.6mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4570783
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AGP58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 510 x 160 x 1.6mm
Länge = 510mm
Breite = 160mm
Materialstärke = 1.6mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1mm
FR Materialgüte = FR4
Kupferstärke = 35µm

Verkupferte Leiterplatten mit quadratischen Lötflächen. Einseitig verkupferte Leiterplatten mit quadratischen Lötflächen. 2,54 mm Bohrungsrastermaß. Abstand zwischen Bahnen beträgt 0,54 mm. Quadratische Lötfläche 2 mm x 2 mm.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
510 x 160 x 1.6mm
Länge:
510mm
Breite:
160mm
Materialstärke:
1.6mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1mm
FR Materialgüte:
FR4
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 4570783, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, CIF, AGP58, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,54*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,41*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.