Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 300 x 160 x 1.6mm 1.6mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 300 x 160 x 1.6mm 1.6mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4
Artikel-Nr.:
     108EL-4570812
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AGB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 300 x 160 x 1.6mm
Länge = 300mm
Breite = 160mm
Materialstärke = 1.6mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1mm
FR Materialgüte = FR4
Kupferstärke = 35µm

Kupfer-Zinn-beschichtete Leiterplatte. Einseitig mit Kupfer-Zinn beschichtete Leiterplatte. 2,54 mm Bohrungsrastermaß. Leiterplattendicke: 1,6 mm.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
300 x 160 x 1.6mm
Länge:
300mm
Breite:
160mm
Materialstärke:
1.6mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1mm
FR Materialgüte:
FR4
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 4570812, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, CIF, AGB30, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
€ 14,99*
ab € 19,02*
€ 30,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,44*
€ 42,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fortex
100-034
ab € 3,56*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.