Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AGB30 LEITERPLATTE 160X300 MIT LÖTBAHNENLAYOUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1201472
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AGB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 160 mm
  • Außenbreite: 300 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Lochrasterplatine
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AGB30, 1201472, 120-1472
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,08*
    € 28,15*
    Lager 139
    189
    € 14,99*
    ab € 19,10*
    € 30,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fortex
    100-034
    ab € 3,56*
    Zubehör
    RS Pro
    2162706
    ab € 3,56*
    Zubehör
    RS Pro
    514868
    ab € 14,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.