Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Schwarz, L. 13mm, D. 0.78mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4574022
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     151467
EAN/GTIN:
     5059040562998
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Stiftkabelschuh
te connectivity stiftkabelschuh
stiftkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Innendurchmesser = 3.5mm
Flachstiftbreite = 4.6mm
Flachstiftdicke = 0.78mm
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Schwarz
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Innendurchmesser:
3.5mm
Flachstiftbreite:
4.6mm
Flachstiftdicke:
0.78mm
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Schwarz
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 4574022, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, TE Connectivity, 151467, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,20*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 110,31*
Zubehör
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.113,11*
Zubehör
TE Connectivity
59824-1
ab € 435,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.