Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4574791 Herst.-Nr.: CR-P2L/1BP EAN/GTIN: 5410853017134 |
| |
|
| | |
| Größe = CRP2 Nennspannung = 6V Chemie = LiMnO2 Kapazität = 1400mAh Abmessungen = 36 x 34 x 19mm
Panasonic Foto-Lithium-BatterieDer Panasonic 1400-mAh-Foto-Lithium-Akku hat eine Größe von CRP2 und eine Nennspannung von 6 V. Diese Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Mangandioxid und wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anwendungen zu betreiben, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit erfordern.Eigenschaften und VorteileHoher Pulsentladestrom Hohe Energiedichte und Sicherheit Hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität Betriebstemperaturbereiche zwischen 40 °C und 70 °C. Überragende Lagerfähigkeit mit minimaler EntladungAnwendungenKameras Computer Speicherpufferung Weitere Informationen: | | Größe: | CRP2 | Nennspannung: | 6V | Chemie: | LiMnO2 | Kapazität: | 1400mAh | Abmessungen: | 36 x 34 x 19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, fotobatterie 6v, akku für digitalkamera / camcorder, 4574791, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Panasonic, CRP2L1BP, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,9782* | € 4,1682* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,32* | € 4,66* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,45* | € 5,01* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,65* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|