Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 6V CRP2 1er Blister Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-105105
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2B232599
EAN/GTIN:
     5410853017134
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Die Lithium Power Batterien von Panasonic vereinen die Vorzüge besonders leichten Materials mit der Lithiumtechnologie und bieten eine leistungsstarke Energiequelle für energieintensive Kameras und andere Geräte, die Lithium-Batterien verwenden. Die Batterien haben einen geringen Innenwiderstand für schnelle Blitzbereitschaft und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen. Die Batterien sind bis zu 10 Jahre lagerfähig und auch bei extremen Temperaturen zuverlässig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6
Breite:
19.5
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
37
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
1400
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
CR-P 2
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
34
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
36
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
111
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,9782*
€ 4,1382*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,92*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.